Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x Rohrpfosten zum Einbetonieren, Ø 6 cm, Länge 3 m, aus Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 3 x rohrpfosten einbetonieren d 6 cm laenge
bigpack 3 x rohrpfosten einbetonieren d 6 cm laenge
rohrpfosten 60 mm oder 76 mm durchmesser beispiel 60
rohrpfosten 60 mm oder 76 mm durchmesser beispiel 76
rohrpfosten zum einbetonieren 60 mm oder 76 mm durchmesser
rohrpfosten zum einbetonieren 60 mm oder 76 mm durchmesser
rohrpfosten zum einbetonieren 60 mm oder 76 mm durchmesser
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610391
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610391
EAN/GTIN:
     4251295845067
Suchbegriffe:
Rohrpfosten

Der stabile Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl dient zur Befestigung von Verkehrsspiegeln, Hinweisschildern uvm. Der 3 Meter lange Pfosten mit 6,0 cm Rohrdurchmesser wird einbetoniert oder gesteckt. Damit sich kein Wasser im Rohr sammelt, befindet sich am oberen Ende eine schwarze Kunststoffkappe. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 Stück.

Produktmerkmale

  • flexibel einsetzbar / langlebiges Material
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 3
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: silber
  • Norm: IVZ, StVO, DIN EN 12899-1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (250)
  • Lieferumfang: 3 x Rohrpfosten zum Einbetonieren Ø 6 cm, Länge 3 m + Bodenanker
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
250 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
IVZ | StVO | DIN EN 12899-1
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten für schilder, rohrpfosten, schilderpfosten, rohrpfosten für verkehrsschilder, stahlrohrpfosten, Schildpfosten, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 214,97*
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 58,08334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 214,97*
€ 255,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 213,23*
€ 253,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 209,45*
€ 249,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 201,55*
€ 239,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,25*
€ 207,36
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610385
€ 333,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610387
€ 368,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610091
€ 180,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610394
€ 283,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610093
€ 230,48*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610397
€ 266,27*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610399
€ 299,00*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610401
€ 334,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610386
€ 467,07*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610388
€ 517,64*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610390
€ 248,32*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609592
€ 297,02*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610393
€ 343,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610395
€ 392,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610396
€ 322,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.