Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson Stokoderm® AQUA PURE Hautschutzcreme, 12 x 1000 ml Kartusche, Sparset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
sc johnson stokoderm aqua pure hautschutzcreme 12 x 1000
sc johnson stokoderm aqua pure hautschutzcreme 12 x 1000
sc johnson stokoderm aqua pure hautschutzcreme 1000 ml kartusche
sc johnson stokoderm aqua pure hautschutzcreme 1000 ml kartusche
soehngen einmalhandschuhe vinyl universalgroesse 20 stueck verpackungseinheit
gebotsschild haende waschen asr iso folie selbstklebend d 200
gebotsschild haende waschen asr iso folie selbstklebend d 200
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610122
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610122
EAN/GTIN:
     4251295843742
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme 1000 ml
handschutzcreme

Mit der Stokoderm® AQUA PURE Hautschutzcreme der Qualitätsmarke SC JOHNSON schützen Sie Ihre Haut bei längerem oder häufigem Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen. Die weiße Creme ist parfüm- und farbstofffrei, hypoallergen und geeignet für Lebensmittelbetriebe. Je Bestelleinheit erhalten Sie 12 x 1000 ml Creme mit viel Zubehör, Details siehe unten.

Produktmerkmale

  • das Sparset mit viel Zubehör / passend für herkömmliche Spendersysteme
  • Farbe: weiß
  • Lieferumfang: 12 x Stokoderm® AQUA PURE 1000 ml, 1 x LINDESA Creme 50 ml, 2 x Hinweisschild 'Hände waschen' Ø 20 cm, 20 Stück Söhngen® Einmalhandschuhe Vinyl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Salbe, Hautscreme, Hautpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 33,79834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 490,95*
€ 584,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 480,54*
€ 571,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 458,45*
€ 545,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 440,23*
€ 523,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 405,58*
€ 482,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610124
ab € 479,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.