Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 4 x Kunststoff Gurtpfosten, Innen- und Außenbereich, gelb/schwarz, 4 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 4 x kunststoff gurtpfosten innen und aussenbereich gelb
bigpack 4 x kunststoff gurtpfosten innen und aussenbereich gelb
top gurt system kunststoff gurtpfosten gelb schwarz schraffiert 4
top gurt system kunststoff gurtpfosten gelb schwarz schraffiert 4
top gurt system kunststoff gurtpfosten gelb schwarz 4 m
top gurt system gurtband gelb schwarz detail
top gurt system gurtband gelb schwarz detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609541
Hersteller:
     TopGurtSystem
Herst.-Nr.:
     609541
EAN/GTIN:
     4251295839981
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Die gelben TopGurtSystem Absperrpfosten aus Kunststoff verfügen über einen 4 m langen, gelb/schwarz schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen- und Außenbereich. Mit Ø 35 cm und einem Gewicht von 7,5 kg sorgen die Fußplatten für besondere Standstabilität. Je Bestelleinheit erhalten Sie 4 Stück.

Produktmerkmale

  • 4-Wege-System mit Andockmöglichkeit für 3 weitere Gurte / ermöglicht eine individuelle Absperrung
  • Abmaße (LxBxH in m): 4,00 x 0,05 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 1.5
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: DGUV 209-093
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (102)
  • Lieferumfang: 4 x Kunststoff-Gurtpfosten gelb/schwarz 4 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
4,00 m
Breite:
0,05 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
102 cm
Materialstärke:
1.5 mm
Norm:
DGUV 209-093
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung, Gurt-Absperrpoller, Abgrenzungsständer, Absperrständer, Begrenzungsständer, Personenleitsystem, Tensatoren, Abgrenzungspfosten, Trennpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 62,1625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 307,46*
€ 365,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 300,52*
€ 357,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 285,09*
€ 339,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 278,91*
€ 331,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 248,65*
€ 295,89
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TopGurtSystem
609538
ab € 754,45*
Ähnlich
TopGurtSystem
609540
ab € 753,15*
Ähnlich
TopGurtSystem
609542
ab € 598,84*
Ähnlich
TopGurtSystem
609544
ab € 599,46*
Ähnlich
TopGurtSystem
609537
ab € 305,45*
Ähnlich
TopGurtSystem
609539
ab € 303,61*
Ähnlich
TopGurtSystem
609543
ab € 248,85*
Ähnlich
TopGurtSystem
609535
ab € 209,79*
Ähnlich
TopGurtSystem
609536
ab € 209,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.