Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 4 x Stahl Gurtkassette, Innen- und Außenbereich, rot/weiß, 3,9 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 4 x stahl wandkassette innen und aussenbereich rot
bigpack 4 x stahl wandkassette innen und aussenbereich rot
top gurt system stahl wandkassette rot 2 9 m
top gurt system stahl wandkassette rot 2 9 m
top gurt system stahl wandkassette rot 2 9 m
top gurt system stahl wandkassette rot 2 9 m
top gurt system stahl wandkassette rot 2 9 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609536
Hersteller:
     TopGurtSystem
Herst.-Nr.:
     609536
EAN/GTIN:
     4251295839936
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Die roten TopGurtSystem Stahl-Gurtbandkassetten sind mit vielen Markenprodukten kompatibel und verfügen über einen rot/weiß schraffierten Gurt, der sich bis zu 3,9 m ausziehen lässt. Für effektive Absperrungen im Innen- und Außenbereich gibt es passende Wandclips direkt mit dazu! Je Bestelleinheit erhalten Sie 4 Stück inkl. Befestigungsmaterial.

Produktmerkmale

  • 4-Wege-System mit Andockmöglichkeit für 3 weitere Gurte / ermöglicht eine individuelle Absperrung
  • Abmaße (LxBxH in m): 3,90 x 0,114 x 0,13
  • Farbe: weiß, rot
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 4 x Wandkassette rot/weiß 3,9 m, 4 x Wandclip, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot
Länge:
3,90 m
Breite:
0,114 m
Höhe:
0,13 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, Absperrgurt, Gurtabsperr-Kassette, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 52,7225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 262,42*
€ 312,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 259,25*
€ 308,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 239,87*
€ 285,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 231,77*
€ 275,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 210,89*
€ 250,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TopGurtSystem
609538
ab € 752,75*
Ähnlich
TopGurtSystem
609540
ab € 753,40*
Ähnlich
TopGurtSystem
609542
ab € 596,39*
Ähnlich
TopGurtSystem
609544
ab € 596,79*
Ähnlich
TopGurtSystem
609537
ab € 304,88*
Ähnlich
TopGurtSystem
609539
ab € 304,08*
Ähnlich
TopGurtSystem
609541
ab € 249,70*
Ähnlich
TopGurtSystem
609543
ab € 249,79*
Ähnlich
TopGurtSystem
609535
ab € 209,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.