Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Kettenpfostenwagen mit 4er Absperrpfosten-Set gelb/schwarz, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
transportwagen mit 4 x 100 cm kettenpfosten g s
transportwagen mit 4 x 100 cm kettenpfosten g s
transportwagen fuer bis zu 6 kettenpfosten und 12 fussplatten
transportwagen fuer bis zu 6 pfosten und 12 fussplatten
transportwagen fuer bis zu 6 kettenpfosten und 12 fussplatten
transportwagen mit 100 cm kettenpfosten g s gummierte einsteckoeffnung
transportwagen mit 100 cm kettenpfosten g s gummierte einsteckoeffnung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609509
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609509
EAN/GTIN:
     4251295839714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit dem ROBUSTO Kettenpfostenwagen lässt sich das gelb/schwarze Kettenpfosten 4er-Set ganz einfach transportieren und lagern. Das Komplett-Set besteht aus einem Wagen in Anthrazit mit umlaufenden Haltegriff, Feststellbremsen und 2 Staufächer, 4 Stahlpfosten mit einer Höhe von 100 cm und Ø 6 cm, 6 m Stahlkette und den passenden Fußplatten.

Produktmerkmale

  • mit den gummierten, griffigen und kugelgelagerten Rollen schieben Sie den Kettenpfosten-Wagen leise, leicht und sicher von A nach B / großes Ketten-Fach: Platz für bis zu 30 Meter Stahlkette oder Kunststoffkette
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,61 x 0,44 x -
  • Farbe: schwarz, gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Wagen, 4 x Kettenpfosten gelb/schwarz 100 cm, 4 x Füße, 6 m Stahlkette gelb/schwarz, 20 x S-Haken, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweis
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | gelb
Länge:
0,61 m
Breite:
0,44 m
Einbauhöhe:
100 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten schwarz gelb rund, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, Kettenwagen, Transportwagen, Kettenpfostenwagen, Kettenpfosten, Kettenpoller, Kettenständer, Absperrung, Absperr-System, Absperr-SetPfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 560,59*
€ 667,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 551,39*
€ 656,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 524,24*
€ 623,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 497,70*
€ 592,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 475,47*
€ 565,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 511,87*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 534,83*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 685,65*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 652,03*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 145,83*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 134,74*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 208,04*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 196,63*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 281,14*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 260,56*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 408,60*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 391,47*
Ähnlich
ROBUSTO
609508
ab € 500,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609511
ab € 723,24*
Ähnlich
ROBUSTO
609510
ab € 786,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.