Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kettenpfostenset STAHL, 6 Stück, gelb/schwarz, mit 10 m Stahlkette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kettenpfosten set stahl jeweils zwei kettenoesen gelb schwarz 6
kettenpfosten set stahl jeweils zwei kettenoesen gelb schwarz 6
s haken gelb schwarz stahl feuerverzinkt durchmesser 6mm
rodo absperrkette stahl gelb schwarz zoom
technische skizze rodo absperrkette stahl mit 6 mm materialdurchmesser
kettenpfosten stahl 100 cm gelb schwarz praxisbild
kettenpfosten stahl 100 cm gelb schwarz praxisbild
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37136
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37136
EAN/GTIN:
     4251295806648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette

Das gelb/schwarze Kettenpfosten-Komplett-Set STAHL von ROBUSTO ist eine hervorragende Lösung für das standstabile Absperren von Gefahrenstellen. Es besteht aus 6 Stahlpfosten mit fest angeschweißten Kettenösen und schwerem Standfuß, 10 Meter Stahlkette und S-Haken. Alles feuerverzinkt für den Außeneinsatz!

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 10,00 x - x 1,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 6 x Pfosten gelb / schwarz 100 cm mit je 2 Kettenösen, 6 x Füße, 10 m Stahlkette gelb / schwarz, 20 x S-Haken, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweis
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
10,00 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Kettenpfosten, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Stahlpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,14*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 68,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 483,36*
€ 575,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 479,83*
€ 571,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 453,94*
€ 540,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 439,84*
€ 523,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 411,14*
€ 489,26
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609778
ab € 416,70*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37172
ab € 240,23*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 514,22*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 532,52*
Ähnlich
ROBUSTO
71666
ab € 682,94*
Ähnlich
ROBUSTO
71662
ab € 648,48*
Ähnlich
ROBUSTO
71663
ab € 144,70*
Ähnlich
ROBUSTO
71659
ab € 135,17*
Ähnlich
ROBUSTO
71664
ab € 207,10*
Ähnlich
ROBUSTO
71660
ab € 196,72*
Ähnlich
ROBUSTO
71665
ab € 279,23*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 260,46*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 391,62*
Ähnlich
ROBUSTO
609509
ab € 474,85*
Ähnlich
ROBUSTO
609508
ab € 504,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.