Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSA-Set: Schilderhalter Vario Maxi, RA2-Verkehrszeichen 101 und Warnflagge


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schilderstaender vario maxi universal zusammenklappbar feuerverzinkt
schilderstaender vario maxi universal zusammenklappbar feuerverzinkt
gefahrenstelle verkehrszeichen nr 101 aluminium reflektierend motiv
verkehrsschild rueckseite ral aufkleber ra2
schilderstaender vario maxi zusammenklappbar feuerverzinkt zoom rueckseite
robusto stark stabil stahl
robusto stark stabil stahl
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609446
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609446
EAN/GTIN:
     4251295839455
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
Schilder-Klemmhalter

Mit dem Kombi-Spar-Set, bestehend aus dem Schilderständer 'Vario Maxi Universal' aus feuerverzinktem Stahl mit integrierter Flaggenhalterung, einer passenden Warnflagge in Orange/Weiß und dem Verkehrsschild VZ 101 'Gefahrstelle'. Das Set lässt sich im Handumdrehen aufbauen und ist ideal zur Markierung von Gefahrenstellen im StVO-Bereich.

Produktmerkmale

  • standstabil und witterungsbeständig / Schildbefestigung durch verstellbare Schraubplatte
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,84 x 0,57 x 0,99
  • Farbe: rot, schwarz, weiß, silber, orange
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA2, RSA, StVO, TLP VZ, DIN 6171, DIN EN 12899-1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 1 x Schilderhalter Vario Maxi Universal, 1 x Verkehrsschild RA2 Gefahrenstelle Nr. 101, 1 x Warnflagge
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß | silber | orange
Länge:
0,84 m
Breite:
0,57 m
Höhe:
0,99 m
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA2 | RSA | StVO | TLP VZ | DIN 6171 | DIN EN 12899-1
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, 101 (gefahrzeichen), Achtungschild, Ausrufezeichen, Schild, Warnfahne, Warnflagge, Baustellenschild, Gefahrenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 154,51*
€ 183,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 153,05*
€ 182,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 147,63*
€ 175,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,22*
€ 171,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 124,02*
€ 147,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.