Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSA-Absperr-Set, Schrankenzaun FUTURE mit Fußplatten und 5 Warnleuchten in Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
rsa absperr set schrankenzaun future mit fussplatten 5 warnleuchten
rsa absperr set schrankenzaun future mit fussplatten 5 warnleuchten
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609444
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609444
EAN/GTIN:
     4251295839431
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schrankenzaun rot
schrankenzaun

Mit dem Komplett-Set können Baustellen und Arbeitsbereiche signalstark und StVO-konform abgesichert werden. Das modulare System besteht aus einem rot/weißen Absperrschrankengitter FUTURE mit retroreflektierender RA2-Folie, schwarzen Fußplatten und 5 Warnleuchten in Gelb - ideal für eine umfassende Warnung vor Gefahrenstellen im StVO-Bereich.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung und Standfestigkeit für den StVO-Bereich / leichter Auf- und Abbau am Einsatzort
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,15 x 0,8 x 1,22
  • Farbe: gelb, rot, schwarz, weiß
  • Norm: EN 12352, RSA, Reflexionsklasse RA2, StVO, TL-Absperrschranken, TL-Aufstellvorrichtung, TL-geprüft, ZTV-SA 97
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (122)
  • Lieferumfang: 1 x Absperrschrankengitter 2,15 x 1,11 m, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm, 5 x Warnleuchte BakoLight
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | rot | schwarz | weiß
Länge:
2,15 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
1,22 m
Einbauhöhe:
122 cm
Norm:
EN 12352 | RSA | Reflexionsklasse RA2 | StVO | TL-Absperrschranken | TL-Aufstellvorrichtung | TL-geprüft | ZTV-SA 97
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Absperrzaun, Baustellenschranke, Schrankenschutzgitter, Blitzleuchte, Baustellenleuchte, Warnleuchte, Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 460,01*
€ 547,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 454,46*
€ 540,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 425,84*
€ 506,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 404,24*
€ 481,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 380,70*
€ 453,03
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 280,78*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 281,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609442
ab € 1.681,62*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609603
ab € 907,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70516
ab € 156,86*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
50832
ab € 181,14*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609443
ab € 199,88*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609441
ab € 217,68*
Ähnlich
Wemas
609657
ab € 669,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.