Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Rammschutzbügel ECO, Knieholm, Einbetonieren, rot/weiß, 150 x 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x rammschutzbuegel eco einbetonieren rot weiss 150 x
2 x rammschutzbuegel eco einbetonieren rot weiss 150 x
rammschutzbuegel eco 100 x 150 cm rot weiss zum
rammschutzbuegel eco 100 x 150 cm rot weiss zum
07 schutzbuegel light neu 2023
stahlpfosten rammschutzpfosten zum einbetonieren rot weiss fuss detail
stahlpfosten rammschutzpfosten zum einbetonieren rot weiss fuss detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608901
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608901
EAN/GTIN:
     4251295837116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel außen einbetonieren
rammschutz bügel

Die rot/weißen Rammschutzbügel ECO zum Einbetonieren mit Knieholm sind 150 cm breit und fungieren im Innen- und Außenbereich als effektive Sicherheitsabsperrung, Begrenzung und Anfahrschutz. Über Flur sind die Bügel der Qualitätsmarke ROBUSTO 100 cm groß, die Gesamthöhe beträgt ganze 140 cm. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Schutzbügel.

Produktmerkmale

  • ganz einfach Einbetonieren / besonders robust und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 42.0000 x 1500.00 x 1500000.000
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm, rot/weiß, 150 x 140 cm, 4 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
42.0000 m
Breite:
1500.00 m | 1500 mm
Höhe:
1500000.000 m | 1400 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Einbetonieren
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, Wegesperren, Absperrbügel, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrbügel, Wegsperre, Anfahrschutzbügel, Durchfahrtssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 178,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 430,78*
€ 512,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 424,10*
€ 504,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 393,46*
€ 468,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 380,94*
€ 453,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 356,32*
€ 424,02
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608902
ab € 283,56*
Ähnlich
ROBUSTO
608900
ab € 384,20*
Ähnlich
ROBUSTO
608899
ab € 283,30*
Ähnlich
ROBUSTO
608898
ab € 356,92*
Ähnlich
ROBUSTO
608897
ab € 387,29*
Ähnlich
ROBUSTO
607141
ab € 153,21*
Ähnlich
ROBUSTO
607142
ab € 188,26*
Ähnlich
ROBUSTO
607143
ab € 202,10*
Ähnlich
ROBUSTO
607138
ab € 153,19*
Ähnlich
ROBUSTO
607139
ab € 188,47*
Ähnlich
ROBUSTO
607140
ab € 202,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.