Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2x Rammschutzbügel ECO, Knieholm, Einbetonieren, gelb/schwarz, 150x100cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
2 x rammschutzbuegel eco einbetonieren gelb schwarz 150 x
2 x rammschutzbuegel eco einbetonieren gelb schwarz 150 x
rammschutzbuegel eco 100 x 150 cm gelb schwarz zum
rammschutzbuegel eco 100 x 150 cm gelb schwarz stahl
07 schutzbuegel light tuev gepruefter rammschutz
stahlpfosten rammschutzpfosten einbetonieren gelb schwarz fuss detail
stahlpfosten rammschutzpfosten einbetonieren gelb schwarz fuss detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608898
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608898
EAN/GTIN:
     4251295837086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

Die gelb/schwarzen Rammschutzbügel ECO zum Einbetonieren mit Knieholm sind 150 cm breit und fungieren im Innen- und Außenbereich als effektive Sicherheitsabsperrung, Begrenzung und Anfahrschutz. Über Flur sind die Bügel der Qualitätsmarke ROBUSTO 100 cm groß, die Gesamthöhe beträgt ganze 140 cm. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Schutzbügel.

Produktmerkmale

  • besonders robust und witterungsbeständig / ganz einfach einbetonieren
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,5 x 0,042 x 1,4
  • Materialstärke in mm: 2,60
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 2 x Rammschutzbügel ECO mit Knieholm gelb/schwarz, 150 x 140 cm, 4 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
1,5 m
Breite:
0,042 m | 1500 mm
Höhe:
1,4 m | 1400 mm
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,60 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Einbetonieren
Belastbarkeit:
4031 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Wegesperren, Absperrbügel, Rammschutz, Anfahrschutz, Anfahrbügel, Wegsperre, Anfahrschutzbügel, Durchfahrtssperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 177,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 433,73*
€ 516,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 431,99*
€ 514,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 395,92*
€ 471,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,15*
€ 455,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 355,78*
€ 423,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608902
ab € 284,53*
Ähnlich
ROBUSTO
608901
ab € 355,43*
Ähnlich
ROBUSTO
608900
ab € 385,68*
Ähnlich
ROBUSTO
608899
ab € 284,83*
Ähnlich
ROBUSTO
608897
ab € 386,43*
Ähnlich
ROBUSTO
607141
ab € 152,23*
Ähnlich
ROBUSTO
607142
ab € 187,95*
Ähnlich
ROBUSTO
607143
ab € 202,80*
Ähnlich
ROBUSTO
607138
ab € 153,47*
Ähnlich
ROBUSTO
607139
ab € 188,98*
Ähnlich
ROBUSTO
607140
ab € 203,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.