Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kürzestes Schutzplanken-Komplett-Set, M50-1SP, 105 cm, zum Aufdübeln, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken komplett set m50 1 sp zum aufduebeln stahl
schutzplanken komplett set m50 1 sp zum aufduebeln stahl
schutzplanken komplett set m50 1 sp zum aufduebeln stahl
18 maximale belastungspruefung nach tuev ipe pfosten
aussenwinkel komplett set zum aufduebeln stahl b profil aufsicht
m pfosten 50 cm fuer leitplanken stahl feuerverzinkt vorderseite
m pfosten 50 cm fuer leitplanken stahl feuerverzinkt vorderseite
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608686
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608686
EAN/GTIN:
     4251295835389
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Das kürzeste Komplett-Set M50-1SP aus feuerverzinkten Stahl-Schutzplanken mit B-Profil beinhaltet alles, was Sie benötigen, um ein 105 cm langes, 1-holmiges Leitplanken-System zu bauen. Die Multi-Stützpfosten sind 50 cm hoch. Sie haben 4 frei wählbare Plankenholm-Höhen zur Auswahl. Einfachste Montage dank Farbmarkierung. Details unten.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, witterungsbeständig und robust / einfach und doch standfest montiert durch Verbundklebeanker!
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,05 x - x 0,625
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (62.5)
  • Lieferumfang: 1 x Kopfstück links, 1 x Kopfstück rechts, 2 x IPE-Pfosten 50 cm, 2 x Stützbügel, 2 x Decklasche M 10, 2 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set, 1 x Plankenschrauben-Set M 16, 1 x Pfostenschrauben-Set M 10
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
1,05 m
Höhe:
0,625 m
Einbauhöhe:
62.5 cm
Norm:
RAL-Rg 620 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
>13927 Nm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Schutzplanken, Leitplanken, Stahl, Betriebssicherheit, Betriebsgelände, Rennstrecke, Fahrbahn, Parkplatz, Innenbereich, Außenbereich, Anfahrschutz, Plankenholm, Säulenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 396,14*
€ 471,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 392,53*
€ 467,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 362,93*
€ 431,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 351,40*
€ 418,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 325,82*
€ 387,73
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608689
ab € 639,55*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608685
ab € 314,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608687
ab € 462,75*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608688
ab € 470,39*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608033
ab € 86,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608032
ab € 76,54*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608070
ab € 199,95*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608071
ab € 219,89*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608072
ab € 354,33*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608076
ab € 288,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608077
ab € 312,69*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608078
ab € 484,99*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608079
ab € 351,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608080
ab € 403,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608081
ab € 634,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.