Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Erweiterungs-Set M100-2SP, 1,33 m, zum Aufdübeln, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken erweiterungs set m100 2sp 1 33 m zum
schutzplanken erweiterungs set m100 2sp 1 33 m zum
schutzplanken erweiterungs set m100 2sp 1 33 m zum
schutzplanken erweiterungs set m100 2sp 1 33 m zum
17 stahlschutzplankensysteme mit ipe 100 m pfosten 1 33
m pfosten 100 cm fuer leitplanken stahl feuerverzinkt vorderseite
m pfosten 100 cm fuer leitplanken stahl feuerverzinkt vorderseite
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608076
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608076
EAN/GTIN:
     4251295832678
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Schutzplanken Erweiterungs-Set M100-2SP, aus Stahl, feuerverzinkt, zum Aufdübeln. Beinhaltet alles, was Sie benötigen, um Ihr Schutzplanken-System 2-holmig um 1,33 Meter zu erweitern. Die Multi-Stützpfosten sind 100 cm hoch. Sie haben 5 frei wählbare Plankenholm-Höhen zur Auswahl. Beliebig erweiterbar. Einfachste Montage dank Farbmarkierung. Details unten.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig, witterungsbeständig und wartungsfrei / einfach und doch standfest montiert durch Verbundklebeanker!
  • Abmaße (LxBxH in m): 1,33 x - x 1,125
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (112.5)
  • Lieferumfang: 2 x Stahlschutzplanke B-Profil 163 cm, 1 x IPE-Pfosten 100 cm, 2 x Stützbügel, 2 x Decklasche M10, 1 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set, 2 x Plankenschrauben-Set M16, 1 x Pfostenschrauben-Set M10
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
1,33 m
Höhe:
1,125 m
Einbauhöhe:
112.5 cm
Norm:
RAL-Rg 620 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
>15304 Nm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: leitplanke, Leitschiene, Rammschutzplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 356,24*
€ 423,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 352,77*
€ 419,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 325,88*
€ 387,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 315,53*
€ 375,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 288,28*
€ 343,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
60634
ab € 79,36*
Zubehör
TMS PRO SHOP
41031
ab € 91,35*
Zubehör
TMS PRO SHOP
60633
ab € 79,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.