Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwinkel 90 Grad, für Stahlschutzplanken mit B-Profil, 52 cm Schenkellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt front
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt front
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt hinten
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt oben
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt schraeg
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt seite
aussenwinkel90 grad fuer schutzplanken mit b profil feuerverzinkt seite
Artikel-Nr.:
     2VVRL-60634
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     60634
EAN/GTIN:
     4251295815855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanken Zubehör
Leitplankenhalterung
Stahlschutzplanken Zubehör
leitplanken zubehör

Der Eckwinkel mit B-Profil in der Variante Außenwinkel ist das Verbindungsglied von Stahlschutzplanken im 90° Winkel. Der Eckwinkel aus feuerverzinktem Stahl ist kompatibel mit anderen Schutzplanken, die ebenfalls nach RAL-RG 620 Standard gefertigt sind. Er verlängert den Plankenholm um 22 cm.

Produktmerkmale

  • wartungsfrei / 100 % kompatibel mit anderen gemäß RAL-RG 620 Standard gefertigten Schutzplanken
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,52 x 0,52 x 0,31
  • Materialstärke in mm: 3,00
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620
  • Lieferumfang: 1 x Aussenwinkel 90 Grad B-Profil 52 cm Schenkellänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
0,52 m
Breite:
0,52 m
Höhe:
0,31 m
Materialstärke:
3,00 mm
Norm:
RAL-Rg 620
Weitere Suchbegriffe: Leitplanke, Leitschiene, Schutzplanke, Fahrzeug-rückhaltesystem, Stahlschutzplanke, Stahlleitplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
41031
ab € 91,40*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60633
ab € 79,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.