Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 4 x Absperr-Pfosten zum Einschlagen, gelb/schwarz, Ø 6 cm, Höhe: 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack absperr pfosten zum einschlagen reflektierend gelb schwarz d
bigpack absperr pfosten zum einschlagen reflektierend gelb schwarz d
absperrpfosten stahl rot weiss zum einschlagen
absperr pfosten zum einschlagen 50 cm einschlagspitze
absperrpfosten gelb schwarz zum einschlagen beispiel
absperrpfosten stahl einschlagpfosten gelb schwarz zum einschlagen vergleich
absperrpfosten stahl einschlagpfosten gelb schwarz zum einschlagen vergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610442
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     610442
EAN/GTIN:
     4251295845371
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Absperrpoller
Poller
Sperrpoller

Die gelb/schwarzen Absperrpfosten mit separater, 50 cm langer Einschlagspitze aus feuerverzinktem Stahl sind ideal für Absperrungen auf weichen Untergründen, wie Sand, Schotter, Kies oder Rasen. An den Kettenösen können die 100 cm hohen Poller mit Ketten oder Seilen für eine flexible Absicherung verbunden werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 4 Stück.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / stark, stabil und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,50
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: silber, gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einschlagen (100)
  • Lieferumfang: 4 x Absperrpfosten gelb/schwarz 100 cm, 4 x Einschlagspitze 50 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber | gelb | schwarz
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,50 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
RAL 1023
Ausführung:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: Sperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 76,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 369,65*
€ 439,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 365,20*
€ 434,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 343,33*
€ 408,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 332,79*
€ 396,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 305,36*
€ 363,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607570
ab € 366,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609257
ab € 365,38*
Ähnlich
ROBUSTO
609590
ab € 304,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.