Absperrkette - Markieren, Absichern & Absperren von Gefahrenzonen, 10 MeterAbsperrketten punkten durch Ihre Flexibilität! Sie eignen sich zum Absperren von Parkplätzen, Einfahrten oder Zutrittswege...
PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 10 m, rot-weiß. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgre...
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...
Dieses Rundum-sorglos-Paket in rot/weiß, bestehend aus 6 Pylonen, 6 Kettenhaltern, einer 10 m langen Absperrkette sowie 20 Ersatz-Kettengliedern, bietet den perfekten Einstieg zur Sicherung einer G...
Das vielteilige Verkehrsleitzylinder PIN Komplett-Set inklusive 6 Pfosten, 10 m Absperrkette und weiterem Zubehör ist bereit für das für Karosserien schonende Abtrennen von Fahrspuren oder Gehwegen...
Absperrkette für Mobile Kettenständer, Länge 10 m, rot/weiß Die Absperrkette für mobile Kettenständer sorgt für eine vorschriftsmäßige Abgrenzung von Gefahrenzonen. Die Kette ist auch eine geeignet...
Kunststoffkette aus Polyethylen Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten! Abbildung zeigt Ausführung in s...
Mit der Absperrkette sperrst Du verschiedene Bereiche schnell und sicher ab. Das auffällige Design in Rot und Weiß sorgt für eine hohe Sichtbarkeit mit zusätzlichem Warneffekt. Daher eignet sich di...
Absperrkette, PE, Stärke 6 mm, Länge 10 m, rot/weiß Die vielfarbige Absperrkette aus PE für Kettenständer grenzt Verkehrswege sowie Arbeitsbereiche auffällig ab. Dank ihres Materials ist die Kette ...
K.57 Absperrkette, weiß, Kunststoff, Ø 6mm, maximale Länge 10m K.57 Absperrkette, zum Abgrenzen von Laufwegen, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: Polyethylen, seewas...