Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Komplett-Set, 82 cm Höhe, 2,13 m lang, Aufdübeln, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken komplett set 75 cm hoehe 1 33 m
schutzplanken komplett set 75 cm hoehe 1 33 m
schutzplanken komplett set 75 cm hoehe 1 33 m
schutzplanken komplett set 75 cm hoehe 1 33 m
sigma 100 pfosten fuer leitplanken mit b profil 75
technische skizze sigma pfosten querschnitt der sigma form
technische skizze sigma pfosten querschnitt der sigma form
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-40896
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     40896
EAN/GTIN:
     4251295819259
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
133 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Fußgänger
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke

Das Schutzplanken Komplett-Set ist aus feuerverzinktem witterungsbeständigem Stahl zum Schutz von Gebäuden und Objekten und als Fahrbahnbegrenzung. Mit B-Profil-Leitplanken wie im StVO-Bereich. Mit 75 cm hohen Sigma-100-Stützpfosten zum Aufdübeln. Inklusive aller Montageteile in PROFI-Qualität gemäß der Güte- und Prüfbestimmungen, Gesamtlänge 2,13 m.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen gemäß RAL-RG 620 gefertigten Schutzplanken / widerstandsfähig und wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,13 x - x 0,82
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TL-SP 99
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (82)
  • Lieferumfang: 1 x Stahlschutzplanke zum Aufdübeln B-Profil 133 cm, 1 x Kopfstück rechts 55 cm, 1 x Kopfstück links 55 cm, 2 x Plankenschrauben-Set M 16 x 27, 1 x Plankenschrauben-Set M 10 x 45, 2 x Decklasche M 10, 2 x Sigma-Pfosten 75 cm, 2 x Stahlschutzbügel 25 x 30 cm, 2 x ROBUSTO Verbundklebeanker-Set
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315: Verursacht Hautreizungen. H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS08 | GHS09
Farbe:
silber
Länge:
2,13 m
Höhe:
0,82 m
Einbauhöhe:
82 cm
Norm:
RAL-Rg 620 | TL-SP 99
Ausführung:
zum Aufschrauben

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schutzplanke, Stahlschutzplanke, 133 (gefahrzeichen), Leitschiene, Fahrzeug-rückhaltesystem, Stahlleitplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 512,33*
€ 609,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 505,20*
€ 601,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 474,77*
€ 564,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 457,69*
€ 544,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 426,87*
€ 507,98
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
40897
ab € 443,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
40898
ab € 573,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610024
ab € 416,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.