Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 75 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel hoehe 65 cm gelb schwarz 75 cm breit
rammschutzbuegel hoehe 65 cm gelb schwarz 75 cm breit
rammschutzbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser detail gelb schwarz 1
stahlpfosten stahlbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser standfuss schwarz gelb
06 schutzbuegel neu 2023
technische skizze bodenplatte rammschutzprodukte zum aufduebeln
technische skizze bodenplatte rammschutzprodukte zum aufduebeln
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37773
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37773
EAN/GTIN:
     4251295804064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der gelb/schwarze ROBUSTO Rammschutzbügel aus Stahl (75 cm breit x 65 cm hoch) sichert Pfeiler, Pfosten, Regale und vieles mehr. Außerdem dient er zur Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und als robuster Anfahrschutz. Er ist TÜV-geprüft und für den Innen- sowie Außeneinsatz geeignet. Zum Aufdübeln auf den Boden.

Produktmerkmale

  • witterungsbeständig / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,75 x 0,076 x 0,65
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (65)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel zum Aufdübeln gelb / schwarz 75 x 65 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,75 m
Breite:
0,076 m | 750 mm
Höhe:
0,65 m | 650 mm
Einbauhöhe:
65 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, robusto rammschutzbügel aufdübeln, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608776
ab € 136,98*
Ähnlich
ROBUSTO
608774
ab € 127,10*
Ähnlich
ROBUSTO
608775
ab € 131,95*
Ähnlich
ROBUSTO
37774
ab € 175,52*
Ähnlich
ROBUSTO
37772
ab € 153,25*
Ähnlich
ROBUSTO
99480
ab € 203,95*
Ähnlich
ROBUSTO
99479
ab € 184,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.