Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 12,7-6,4 mm 0,1 m 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503648
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036489
EAN/GTIN:
     4009146198899
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2,4x100mm
  • Schrumpfrate: 2: 1
  • Selbstverlöschend
  • Flammwidrig
  • Unschmelzbar
  • Silikonfrei
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Längenveränderung:
10 %
Innen-Ø:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Verarbeitung:
6.4 mm
Materialstärke nach Verarbeitung:
0.56 mm
Temperatur min:
-55 °C
Temperatur max:
135 °C
Lieferumfang:
25 Stück Wärmeschrumpfschlauch 2:1 12,7 / 6,4
Weitere Suchbegriffe: Waermeschrumpfschlauch, Waermeschrumpfschlaeuche, Wärmeschrumpfschläuche, 12, 7 / 6, 4, 7/6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,4268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,15*
€ 18,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,72*
€ 16,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,33*
€ 15,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,67*
€ 12,70
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.