Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung Schwarz/Rot 2-adrig 2 x 2,5 mm² 15 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503627
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036274
EAN/GTIN:
     4009146268981
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
  • DIN/ISO 6722
  • Dünnwandige PVC-Isolierhülle
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
15 m
Anzahl Einzeldrähte:
48
Anzahl Adern:
2
Außen-Ø:
3.3 mm
Draht-Ø:
3.45 mm
Kabelquerschnitt:
2.5 mm²
Spulenbreite Innen:
81 mm
Spulendurchmesser:
175 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 2x2,5², fly kabel, Fahrzeugleitungen, KFZ Leitungen, Kabel Litze, Aderleitungen, 2 x 2, 5 mm², 2x2, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 15 Meter (ab € 1,82734* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,19*
€ 45,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,55*
€ 44,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 35,14*
€ 41,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,15*
€ 40,64
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,95*
€ 39,21
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,41*
€ 32,62
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.