Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung Rot 1 x 0,75 mm² 100 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503617
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036175
EAN/GTIN:
     4009146268585
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
  • DIN/ISO 6722
  • Dünnwandige PVC-Isolierhülle
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
100 m
Anzahl Einzeldrähte:
24
Anzahl Adern:
1
Außen-Ø:
2.2 mm
Draht-Ø:
2.35 mm
Kabelquerschnitt:
0.75 mm²
Spulenbreite Innen:
81 mm
Spulendurchmesser:
175 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 0,75mm², fly kabel, Fahrzeugleitungen, KFZ Leitungen, Kabel Litze, Aderleitungen, 0, 75 mm², 75mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,2071* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 29,44*
€ 35,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 28,93*
€ 34,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,93*
€ 32,05
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,10*
€ 31,06
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,47*
€ 30,31
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 20,71*
€ 24,64
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.