Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung Braun 1,5 mm² 100 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503606
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036069
EAN/GTIN:
     4009146061780
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
  • DIN/ISO 6722
  • Dünnwandige PVC-Isolierhülle
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
100 m
Anzahl Einzeldrähte:
28
Anzahl Adern:
1
Außen-Ø:
2.3 mm
Draht-Ø:
2.4 mm
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Spulenbreite Innen:
81 mm
Spulendurchmesser:
175 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1,5mm², fly kabel, Fahrzeugleitungen, KFZ Leitungen, Kabel Litze, Aderleitungen, 1, 5 mm², 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 0,4082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,40*
€ 64,74
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 53,77*
€ 63,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 51,43*
€ 61,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,05*
€ 59,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 47,85*
€ 56,94
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,82*
€ 48,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.