Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecksicherung Mini 25 A 25 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502761
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027616
EAN/GTIN:
     4009146334853
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich

Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Weitere Informationen:
Länge:
11.4 mm
Breite B:
8.7 mm
Breite Klinge:
2.8 mm
Länge Klinge:
7.5 mm
Höhe / Stärke:
3.8 mm
Stecker flache Seite:
0.82 mm
Stromstärke:
25 Ampere
Lieferumfang:
25 Stück Flachstecksicherung MINI 25A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 25a, auto sicherung, Stecksicherungen, KFZ Sicherungen, KFZ-Sicherungen, Flachsicherungen, Autosicherungen, Auto-Sicherungen, MINI OTO, Flachstecksicherungen, 72581-3, DIN72581-3, DIN 72581-3, MINI 25A, MINI25A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,3844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,94*
€ 16,59
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.