Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecksicherung Standard 25 A 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502751
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005027517
EAN/GTIN:
     4009146196918
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
  • Wird für Kleinspannung, hauptsächlich in Kraftfahrzeugen verwendet
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
19.3 mm
Breite B:
12 mm
Breite Klinge:
5.2 mm
Länge Klinge:
6.5 mm
Höhe / Stärke:
5 mm
Stecker flache Seite:
0.64 mm
Stromstärke:
25 Ampere
Lieferumfang:
50 Stück Flachstecksicherung REGULAR 25A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Stecksicherungen, KFZ Sicherungen, KFZ-Sicherungen, Flachsicherungen, Autosicherungen, Auto-Sicherungen, ATO, Flachstecksicherungen, 72581-3, DIN72581-3, DIN 72581-3, REGULAR 25A, REGULAR25A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,63*
€ 16,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.