Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandklemmen Breite 7mm 40 - 110 mm Edelstahl A2 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502500
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005025001
EAN/GTIN:
     4009146447232
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
ramses klemmschelle
  • Klemme auf mehrere Nominal-Durchmesser einstellbar
  • Effektive und kraftvolle Rundumabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage durch Klemmenohr
  • Speziell geformte Bandkanten gegen Beschädigung der Manschette
  • Zur Montage von Achsmanschetten
  • Für die Verspannung der Lochbandklemmen empfehlen wir die KNIPEX-Montagezange
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Länge min:
40 mm
Länge:
110 mm
Breite:
7 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Schliesskraft min:
2400 N
Schliesskraft max:
2700 N
Lieferumfang:
10 Stück Lochbandklemmen 40 - 110 mm, Breite 7 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Achsmanschetten-Klemmen, Ohrschellen, Lochbandklemmen, Edelstahl A2, 40 - 110 mm, Breite 7 mm, 40-110mm, Breite7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,68*
€ 16,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.