Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 28 x 28 mm weiß für Kabelbinder Breite: 4,8 mm 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502494
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024943
EAN/GTIN:
     4009146208727
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Selbstklebend
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Zum Befestigen von Kabelbindern
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
natur
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6 mm
Breite Langloch:
4.8 mm
Temperatur min:
-10 °C
Temperatur max:
50 °C
Lieferumfang:
50 Stück Klebesockel 4,8 / 28 x 28
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, Klebesockel, Kabelbefestigungen, Öse für Kabelbinder, Oese fuer Kabelbinder, Klebepads, Kunststoff, 4, 8 / 28 x 28, 8/28x28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 16,75*
€ 19,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.