Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 19 x 19 mm weiß für Kabelbinder Breite: 3,6 mm 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502493
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024936
EAN/GTIN:
     4009146208710
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Selbstklebend
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Zum Befestigen von Kabelbindern
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
natur
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
4 mm
Breite Langloch:
3.6 mm
Temperatur min:
-10 °C
Temperatur max:
50 °C
Lieferumfang:
50 Stück Klebesockel 3,6 / 19 x 19
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, Klebesockel, Kabelbefestigungen, Öse für Kabelbinder, Oese fuer Kabelbinder, Klebepads, Kunststoff, 3, 6 / 19 x 19, 6/19x19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,64*
€ 15,04
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.