Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder 3 mm Kunststoff 10 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502457
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005024578
EAN/GTIN:
     4009146335898
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Schlauchverbinder
Beständig gegen E10 und Biodiesel, Kraft- und Schmierstoffe sowie Aceton und Bremsflüssigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Gewinde-Ø:
3 mm
Höhe:
12.5 mm
Lieferumfang:
10 Stück T-Schlauchverbinder 3 mm
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück pp, gewinde t-stück, schlauchverbinder t-stück, T-Verbinder, T Verbinder, T Verbindungsstutzen, Reduzierverbinder, T Reduzierstutzen, T-Reduzierstutzen, Kunststoff, 3 mm, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,68*
€ 11,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.