Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-148211 Herst.-Nr.: 52017E40 EAN/GTIN: 5410853063865 |
| | |
|
| | |
| Das eneloop Ladegerät BQ-CC17 ist ein 4-Schacht-Übernachtladegerät. Es ist besonders für die häufige Nutzung geeignet und kann 1 - 4 AAA oder 1 - 4 AA Akkus laden. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs hellblau. Bei Beendigung des Leuchtens ist der Ladevorgang abgeschlossen. Das Ladegerät wird mit einem europäischen Stecker und US-Stecker geliefert. Außerdem ist es mit 4 Mignon eneloop Akkus 2000 mAh bestückt. eneloop trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und hat nun den nächsten wichtigen Schritt zum Umweltschutz vollbracht und die Produktverpackungen zu 100% plastikfrei gestaltet. Durch diese Umsetzung werden nun jährlich 15 Tonnen Plastik eingespart. Weitere Informationen: | | EF005127: | 100 | 240 | EF001090: | - | EF000365: | false | EF003501: | false | EF001438: | 105 | EF000008: | 75 | EF000040: | 65 | EF004863: | 1.2 | 4.8 | EF005474: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aaa akku nimh 2000 mah, aa akku ladegerät, aa akku ladegerät panasonic, Ladegerät, Lader |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,50* | € 25,40* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,07* | € 26,35* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,13* | € 26,58* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 24,52125* | € 27,83125* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 25,24625* | € 28,37625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|