Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC17 Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic BQ-CC17 Haushaltsbatterie AC
Panasonic BQ-CC17 Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102122369
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     K-KJ17MCD40E
EAN/GTIN:
     5410853063865
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriegröße
AA
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsspannung
1.5 V
Ladestrom
0.3 (AA), 0.15 (AAA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
107.4 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.