Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Baby C Plus Power 4er Blister Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147298
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Plus-C K4
EAN/GTIN:
     5000394141865
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer (Bei Batterien der Größe AA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Digitalkamera-Test der IEC von 2015. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren (Website der IEC)) eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV000873
EF000364:
-
EF000936:
-
EF000551:
-
EF001779:
false
EF000167:
300
EF000935:
EV002775
EF000363:
EV000876
EF008497:
1
EF000002:
1.5
EF001438:
-
EF000008:
26.2
EF005894:
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
4368
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,985*
€ 1,375*
3 Tage
88
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0125*
€ 1,4125*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1175*
€ 1,5575*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,1525*
€ 1,6025*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,1225*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.