Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR14, C, Rundzelle, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A444
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     PLUS-C K4
EAN/GTIN:
     4099891651787
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Alkaline-Batterie, PLUS-C K4, Duracell Alkali-ManganDioxid-Batterie, nicht wiederaufladbar, 1,5 V, Baby C-Batterie, 4 Stück. Unsere zuverlässige und langlebige Duracell PLUS-Batterie ist ideal für die Stromversorgung einer Vielzahl von Alltagsgeräten. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer eignet sich die Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeug oder tragbare Lautsprecher sowie für häufig verwendete Geräte wie Taschenlampen, tragbare Game-Controller, Rasierer oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
26.2 mm
Größe:
C
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
LR14
max. Temperatur:
54 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung:
1.5 V
sonstige Bezeichnung:
Baby
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, duracell alkaline batterie e-block, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 duracell, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4368
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,985*
€ 1,435*
2 Tage
112
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0125*
€ 1,4725*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1175*
€ 1,6175*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 1,655*
Lager 4502
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,1625*
€ 1,6725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,6725*
€ 1,99028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5525*
€ 1,84748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4525*
€ 1,72848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2825*
€ 1,52618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2425*
€ 1,47858
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1625*
€ 1,38338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.