Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1886-M0095728
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04914 121 412
EAN/GTIN:
     4008496559312
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy - Batterie 2 x C - Alkalisch - 7800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Kapazität
7800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
634
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,02*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,25*
1 Tag
308
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,48*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,48*
4 Tage
330
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.