Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 100Ah NPC100-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-139878
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPC100-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die NPC-Serie von Yuasa wird speziell für den extrem beanspruchenden zyklischen Einsatz hergestellt. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie überzeugen durch höchste Qualität, dies zeigt sich unter anderem in der hohen Energiedichte. Die umfangreiche Produktpalette von Yuasa ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Yuasa ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Bleiakkus. Das Unternehmen blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte an der Spitze der Innovation und Entwicklung von Bleiakkus zurück.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
350
Breite:
168
Höhe inkl. Pole:
225
Gewicht:
38.8
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
-
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
false
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
false
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
5
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
300
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
500
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
600
Umgebungstemperatur:
-20 | 60
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Kapazität 20 h:
100
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 100ah, blei akku, blei-akku 12v, Akku, AGM, zyklisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.