Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 65Ah P12V1575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-116411
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAPW121575HP0MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Sprinter P/XP-Serie steht für maximierte Leistungsdichte für höchste Anforderungen. Typische Anwendungsgebiete sind zum Beispiel USV-Anlagen und Sicherheitsstromversorgung. Die hochwertigen Bleiakkus mit AGM-Technologie sind extrem leistungsstark und kompakt. Die Bleiakkus sind die beste Lösung für Sicherheitsstromversorgung mit Hochstromanforderungen. Die hohe Qualität erkennt man auch in der herausragenden Leistungsdichte, der kurzen Wiederaufladezeit und der sehr geringen Selbstentladungsrate. Die Bleiakkus werden in zertifizierten Produktionsstätten in Europa hergestellt und sind vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
273
Breite:
167
Höhe inkl. Pole:
191
Gewicht:
24
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Frontanschluss:
false
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
12
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
190
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
210
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
300
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
350
Steckverbinder:
Steckereinsatz M6
Kapazität 20 h:
-
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.