Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 6V 1,2Ah S306/1,2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-113953
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAS30601D2VW0SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die Exide Powerfit Bleiakkus der S300-Serie sind vielseitige Allroundbatterie als leistungsstarke Energielieferanten. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen und Brandmeldeanlagen. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem in der hervorragenden Energie-Speichereigenschaft verbunden mit hoher Zuverlässigkeit und der langen Lebensdauer. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind wartungsfrei und vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6
Länge:
97
Breite:
24
Höhe inkl. Pole:
58
Gewicht:
0.29
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
5
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Kapazität 20 h:
1.2
Steckverbinder:
Faston 4,8
Umgebungstemperatur:
-15 | 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.