Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 4Ah MP4-12D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-111456
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP4-12D
EAN/GTIN:
     4260476411090
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Medizintechnik. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
195
Breite:
47
Höhe inkl. Pole:
76
Gewicht:
1.7
Umgebungstemperatur:
-15 | 40
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
5
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Frontanschluss:
false
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Kapazität 20 h:
4
Steckverbinder:
Faston 4,8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 14,96*
Lager 2LRDH
126
€ 4,95*
ab € 10,25*
€ 14,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 22,97*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.