Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter SPANNgrip Cu H 20mm f. Rd 8mm Spannbereich 180-280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-206237
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206237
EAN/GTIN:
     4013364077300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter SPANNgrip zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.
Weitere Informationen:
Dachleitungshalter Modell:
SPANNgrip
Werkstoff Dachleitungshalter:
Cu
Spannbereich Firstziegelbreite:
180-280
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Leitungshalter:
Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Haltekrallenlänge:
20
Leitungshalter Modell:
DEHNgrip
Leitungsführung:
lose
Anwendungshinweis:
seitlich verstellbare Leitungsführung
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzschutz, Federtechnik, Firstbügel, Firststein, Pultdach, Satteldach, Trockenfirst, Ziegeldach, Zugfeder, gemauerter First, schraubenlos, seitlich, Äusserer Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
225
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 6,30*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 7,70*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,39*
€ 7,93*
1
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.