Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter f. Wellplattendächer Profil 5/8 m. DEHNsnap 8mm NIRO/K-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-204916
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204916
EAN/GTIN:
     4013364030565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Wellplattendächern. Ausführung gerade für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anwendungshinweis:
für First- und Dachleitungen Leitungsführung (Halter) verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Leitunghalter Modell:
DEHNsnap
Bauhöhe Leitungshalter:
16
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungsführung:
lose
Innengewinde:
M6
Befestigungsmöglichkeit:
zum Unterklemmen am Schraubenkopf
Art der Dacheindeckung:
Wellplattendächer Profil 5 (Abstand 177 mm) Profil 8 (Abstand 130 mm)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Eternitdach, Profil 5, Profil 8, Pultbach, Satteldach, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
734
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 1,80*
50
€ 5,46*
ab € 1,7056*
€ 2,2056*
50
Frei Haus
ab € 1,7746*
€ 2,2846*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,29*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.