Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter f. Wellplattendächer Profil 5/8 m. DEHNsnap 8mm NIRO/K-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-204916
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204916
EAN/GTIN:
     4013364030565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter zum Verlegen von Fangeinrichtungen auf Wellplattendächern. Ausführung gerade für Wellplattendächer Profil 5 und Profil 8 mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anwendungshinweis:
für First- und Dachleitungen Leitungsführung (Halter) verstellbar
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Leitunghalter Modell:
DEHNsnap
Bauhöhe Leitungshalter:
16
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
braun ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitungsführung:
lose
Innengewinde:
M6
Befestigungsmöglichkeit:
zum Unterklemmen am Schraubenkopf
Art der Dacheindeckung:
Wellplattendächer Profil 5 (Abstand 177 mm) Profil 8 (Abstand 130 mm)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Eternitdach, Profil 5, Profil 8, Pultbach, Satteldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7056*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7056*
€ 2,02966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.