Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 20(3/4): 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 20(3/4): 30 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 20(3/4): 30 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 20(3/4): 30 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 20(3/4): 30 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 20(3/4): 30 mm
Artikel-Nr.:
     2989-7575 0300
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7575 0300
EAN/GTIN:
     4040674145191
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüsseleinsatz

Für Maschinenbetätigung, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20 / ISO 1174
Passend für Außensechskantschrauben
Mit Sechskant-Profil
Mit MATADOR SmartDrive²-Profil
Normen: DIN 3129 / ISO 2725-2
Material: Chrom-Molybdän
Oberfläche: Manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Passend für Außensechskantschrauben
Detailinformation 2:
Mit Sechskant-Profil, mit MATADOR SmartDrive²-Profil, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20 / ISO 1174
Detailinformation 3:
Für Maschinenbetätigung, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
Detailinformation 4:
Chrom-Molybdän / Manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 3129 / ISO 2725-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.