Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 1250 Tragkraft 1200 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 1250 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HFB 60 - L�nge 575 Breite 1250 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.04.000
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.04.000
EAN/GTIN:
     4045012027269
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

F�r den universellen Einsatz dienen die mobilen Br�cken HFB 55 und HFB 60. Mit nur einem Anschlag versehen, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine H�henunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, �u�ert robust und witterungsbest�ndig.

Artikeldetails:

  • L�nge: 575 mm
  • Breite: 1250 mm
  • H�hendif. min.: -23 mm
  • H�hendif. max.: +40 mm
  • Tragkraft: 1200 kg/St�ck
  • Gewicht: 17 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladetechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,92*
€ 368,25*
Lager 297
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 318,43*
€ 369,94*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,11*
€ 375,49*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,69*
€ 388,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,88*
€ 397,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,00*
€ 433,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.04.001
ab € 357,52*
Ähnlich
Altec
306.04.002
ab € 422,75*
Ähnlich
Altec
306.04.003
ab € 479,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.