Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 1505 Breite 400 Tragkraft 1670 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 1505 Breite 400 Tragkraft 1670 kg/Paar
Rampe - L�nge 1505 Breite 400 Tragkraft 1670 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.035
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1505 mm
  • Breite: 400 mm
  • H�he: 60 mm
  • H�hendif.: 230 - 400 mm
  • Tragkraft: 1670 kg/Paar
  • Gewicht: 11 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,27*
€ 366,98*
Lager 297
8 Tage
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 419,69*
€ 486,69*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 553,28*
€ 637,27*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 486,69*
€ 579,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 483,25*
€ 575,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 467,12*
€ 555,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 451,91*
€ 537,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 419,69*
€ 499,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 419,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 164,95*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,44*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,95*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,85*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,21*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 175,23*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,75*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 584,43*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.