Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 2975 Breite 300 Tragkraft 1350 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 2975 Breite 300 Tragkraft 1350 kg/Paar
Rampe - L�nge 2975 Breite 300 Tragkraft 1350 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.029
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.029
EAN/GTIN:
     4045012001498
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen alu
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2975 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�he: 70 mm
  • H�hendif.: 470 - 830 mm
  • Tragkraft: 1350 kg/Paar
  • Gewicht: 23 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 849,36*
€ 964,52*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.026,77*
€ 1.154,81*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 964,52*
€ 1.147,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 956,35*
€ 1.138,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 918,67*
€ 1.093,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 849,36*
€ 1.010,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 849,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 164,23*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 119,23*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,15*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,06*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,66*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 174,70*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 143,82*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 583,84*
Ähnlich
Altec
081.01.023
ab € 223,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.