Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventschiene - L�nge 2975 Breite 920 Tragkraft 400 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventschiene - L�nge 2975 Breite 920 Tragkraft 400 kg/St�ck
Eventschiene - L�nge 2975 Breite 920 Tragkraft 400 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.00.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rampe
Rampen
Verladeschiene
Verladeschienen

Artikelbeschreibung:

Speziell f�r die Verladung von G�tern mit kleinen Rollen, welche h�ufig bei Musikern oder Veranstaltungstechnikern vorkommen, wurde die glatte, mit einem Korundbelag beschichtete Rampe entwickelt. Sie gestattet ein Verladen ohne st�rendes R�tteln und ist dennoch sehr rutschfest.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung:
  • L�nge: 2975 mm
  • Breite innen: 900 mm
  • Breite au�en: 920 mm
  • H�hendif.: 460 - 890 mm
  • Tragkraft: 400 kg/Paar
  • Gewicht: 49 kg/St�ck

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,77*
€ 1.096,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,88*
€ 1.314,83*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,89*
€ 1.350,18*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,08*
€ 1.304,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,52*
€ 1.294,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,38*
€ 1.241,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,07*
€ 1.203,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,77*
€ 1.148,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.305
ab € 1.285,75*
Ähnlich
Altec
081.01.304
ab € 1.137,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.