Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Trittsichere Event Schiene für Roll-Cases, Höhendiffer 472259-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472259-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.001
EAN/GTIN:
     4045012001290
Suchbegriffe:
Verladeschienen
Altec Trittsichere Event Schiene für Roll-Cases, Höhendifferenz 460-890 mm Die Altec Event Schiene für Roll-Cases ist trittsicher beschichtet und schafft für kleine Rollen einen flachen Übergang zum Untergrund. Ein Rütteln beim Beladen von LKW, Transportern oder Anhängern mit rollenden Gütern entfällt. Rampe ist mit glattem, rutschfestem Korundbelag beschichtet Ermöglicht Verladen ohne störendes Rütteln Speziell für Güter mit kleinen Rollen, z. B. in Veranstaltungstechnik oder Musikbranche Breite = 920 mm Länge = 2975 mm Höhendifferenz = 460 - 890 mm Auflagervarianten = Auflagerzunge Material = Aluminium Fahrrinnenbreite = 900 mm Witterungsbeständig = ja
Weitere Informationen:
Auflagervarianten:
Auflagerzunge
Breite:
920 mm
Fahrrinnenbreite:
900 mm
Höhendifferenz:
460 - 890 mm
Länge:
2975 mm
Material:
Aluminium
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
2975.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco Süd\, Translog
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 971,22*
€ 1.095,10*
Lager 4445
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,45*
€ 1.349,04*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,26*
€ 1.464,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,04*
€ 1.605,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,77*
€ 1.591,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,74*
€ 1.524,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,62*
€ 1.479,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,45*
€ 1.433,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.305
€ 1.496,52*
Ähnlich
Altec
081.01.304
ab € 1.139,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.