Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Eventschiene Alu 2975 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Eventschiene Alu 2975 mm
Altec Eventschiene Alu 2975 mm
Altec Eventschiene Alu 2975 mm
Altec Eventschiene Alu 2975 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.00.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.001
EAN/GTIN:
     4045012001290
Suchbegriffe:
#N/A

Altec Alu Eventschiene

  • starr
  • mit beidseitigem 45mm Schutzrand
  • auch in den Längen 3990mm und 5005mm erhältlich
  • ist speziell für die Verladung von Gütern mit kleinen Rollen.
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager.
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Diese Rampe ist mit einem Korundbelag beschichtet, sie gestattet ein Verladen ohne störendes Rütteln und ist dennoch sehr rutschfest.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 2975 mm
Höhendifferenz: 460 - 890 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.099,67*
€ 1.234,27*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.202,61*
€ 1.347,42*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.303,59*
€ 1.462,78*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,78*
€ 1.740,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,54*
€ 1.728,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,15*
€ 1.655,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,24*
€ 1.607,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,59*
€ 1.551,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.305
ab € 1.484,69*
Ähnlich
Altec
081.01.304
ab € 1.310,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.