Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Maschinenstretchfolie - Format: 500mm x 1.500 lfm, 23my, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maschinenstretchfolie
Maschinenstretchfolie
Artikel-Nr.:
     2968-ST50023A-00000-00
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     ST50023A-00000-00
EAN/GTIN:
     4262496831148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

PE-Maschinenstretchfolie - Format: 500mm x 1.500 lfm, 23my, transparent


Die LDPE-Maschinenstretchfolie ist die ideale Wahl für Unternehmen, die auf der Suche nach zuverlässigen Verpackungslösungen sind. Mit hoher Flexibilität und Reißfestigkeit bietet sie eine optimale Kombination aus Schutz und Sicherheit. Vertrauen Sie auf die bewährte Leistung unserer LDPE-Maschinenstretchfolien und stellen Sie sicher, dass Ihre Waren immer sicher und geschützt unterwegs sind. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie den Unterschied. In der Welt des Versands und Transports sind zuverlässige Verpackungslösungen von entscheidender Bedeutung. Umso wichtiger ist die Wahl einer guten versandverpackung. LDPE-Maschinenstretchfolie bietet Schutz, Flexibilität und Sicherheit für Ihre Waren.

  • sehr flexibel und reißfest

  • lebensmittelunbedenklich

  • schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit


Hohe Flexibilität und Reißfestigkeit:

Die LDPE-Maschinenstretchfolie zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Flexibilität und Reißfestigkeit aus. Diese elastische Folie ist in der Lage, sich perfekt an die Konturen Ihrer Produkte anzupassen und gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz zu bieten. Unabhängig von der Form oder Größe Ihrer Waren sorgt die Stretchfolie für eine sichere Verpackung und schützt sie vor äußeren Einwirkungen.

Verschiedene Formate und Stärken:

Im Bereich der Maschinenstretchfolien bieten wir unterschiedliche Folienstärken an, um den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Sie können die für Ihre spezielle Anwendung am besten geeignete Folie auswählen, sei es für leichte oder schwere Ladungen. Unsere hochwertigen Stretchfolien sind so konzipiert, dass sie sich einfach in der Handhabung zu verwenden sind.

Effektiver Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit:

Eine der Hauptaufgaben der LDPE-Maschinenstretchfolie besteht darin, Ihre Waren vor äußeren Einwirkungen wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies gewährleistet, dass Ihre Produkte in einwandfreiem Zustand beim Kunden ankommen, ohne von Umwelteinflüssen beeinträchtigt zu werden. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Waren sicher und geschützt sind, egal unter welchen Bedingungen sie transportiert werden.

LDPE-Material:

Unsere Maschinenstretchfolie wird standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Länge:
1500
Materialstärke:
23 µm
Material:
LDPE
Maschinelle Nutzung:
Ja
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,64*
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,02154* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,64*
€ 86,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,77*
€ 56,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SS50023A-00000-00
€ 76,38*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST50023C-00000-00
€ 79,09*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST50020A-00000-00
€ 80,36*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST50017A-00000-00
€ 72,77*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ST50017C-00000-00
€ 77,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.