| |
|
| Artikel-Nr.: 2968-KPACKAC5066W00 Herst.-Nr.: KPACKAC5066W00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Karton-Klebeband 50mm x 66 lfm, weiß Unser Karton-Klebeband besteht aus Polypropylen und ist mit Acrylatkleber beschichtet. Es ist ein klassisches Verpackungsband, welches wir in den Farben braun, weiß und transparent anbieten. Unser Karton-Klebeband mit Acrylatkleber ist standardmäßig 500mm breit und 66m lang. Unser Karton-Klebeband ist die ideale Wahl für all Ihre Verpackungsbedürfnisse. Es basiert auf Polyethylen (PE), einem der weltweit am häufigsten verwendeten Kunststoffe, und bietet eine kostengünstige Alternative zu PVC-Klebeband. Mit einer hohen Reißfestigkeit und einer Beschichtung aus Acrylatklebstoff ist dieses Klebeband äußerst vielseitig und für eine breite Palette von Anwendungen geeignet. - leises Abrollen
- effiziente Klebekraft
- kostengünstige Alternative
- starke Klebkraft
Das Ursprungsmaterial, Polyethylen (PE): Das Ursprungsmaterial unseres PP-Klebebands ist die PE-Folie, wobei PE für Polyethylen steht. Polyethylen gehört zur Gruppe der Polyolefine und ist ein thermoplastischer Kunststoff. Thermoplastische Kunststoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie in einem bestimmten Temperaturbereich verformbar sind, was sie äußerst flexibel und anpassungsfähig macht. Dieses Material ist weit verbreitet und vielseitig einsetzbar, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Verpackungszwecke macht. Hohe Reißfestigkeit für sicheres Verschließen: Unser Karton-Klebeband ist speziell entwickelt, um eine hohe Reißfestigkeit zu bieten. Dies bedeutet, dass es selbst schweren Belastungen standhält und Ihre Kartonagen sicher verschließt. Egal, ob Sie leichte oder mittelschwere Pakete verpacken, unser Karton-Klebeband gewährleistet, dass Ihre Verpackungen während des Transports intakt bleiben. Acrylatkleber: Unser Karton-Klebeband ist mit Acrylatklebstoff beschichtet, einem synthetisch hergestellten, transparenten Klebstoff. Acrylatklebstoffe zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Alterungs- und Temperaturbeständigkeit aus. Dies bedeutet, dass Sie unser Klebeband problemlos unter verschiedenen Witterungsbedingungen verwenden können, ohne sich Sorgen um Haftprobleme oder Ablösungen machen zu müssen. Die universelle Einsetzbarkeit von Acrylatklebebändern macht sie zu einer beliebten Wahl in einer Vielzahl von Anwendungen. Ob Sie Pakete für den Versand vorbereiten oder Produkte für den Einzelhandel verpacken, unser PP-Klebeband ist die richtige Wahl. Es haftet zuverlässig auf einer Vielzahl von Oberflächen und bietet eine sichere Versiegelung für all Ihre Verpackungsbedürfnisse. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 66 Laufmeter | Material: | PP | Kleber: | Acrylatkleber | Verpackungseinheit: | 36 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebeband, Kleberolle, Rolle, Verpackung, Klebe, PP, PP-Band |
| | |
| |