Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau Box 1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau Box 1
OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau Box 1
Artikel-Nr.:
     296-83455
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     83455
EAN/GTIN:
     4260175573501
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau - Technische Daten / Specifications * Typ / Type: Li-Ion * Kapazität / Capacity: 6600mAh * Spannung / Voltage: 11,1V * ersetzt folgende Akku-Modelle: DELL 310-9122, 312-0393, 312-0394, 312-0401, 312-0402, 312-0538, 451-10308, 451-10309, 451-10326, 451-10327, CF623, CF704, CF711, DF192, DF230, DF249, FF231, FF232, GX047, MM165, XD735, XD736, XD739, YD623, YD624, YD626 Der Akku ist passend für / fits the following * Dell Latitude D531 / D531N / D820 / D830 * Dell Precision M4300 Mobile Workstation / M65
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 6600mah, akku für laptop, OEM Akku kompatibel zu Dell Latitude D531/D820/D830 6600mAh Li-Ion metallic-grau Box 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,70*
€ 54,38
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infinio
83475
ab € 39,58*
Ähnlich
Infinio
83445
ab € 25,05*
Ähnlich
Infinio
83430
ab € 40,75*
Ähnlich
Infinio
83425
ab € 40,51*
Ähnlich
Infinio
83450
ab € 38,11*
Ähnlich
Infinio
83435
ab € 36,32*
Ähnlich
Infinio
83465
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.