|  |
 |
| Artikel-Nr.: 296-6509DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655180184 |
| |
|
|  |  |
 | PATONA Akku f. Sony Playstation 4 PS4 Playstation 4 Sixaxis Controller LIP Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original Sony Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Technische Daten: Spannung: 3,7Volt Kapazität:1000mAh Typ: Li-Ion Der Akku ist passend für folgende Modelle: Sony Playstation 4 Sixaxis Controller, Wireless Controller Playstation 4 Controller, PS4 Controller Playstation 4 Dualshock 4 V1 Controller Original-Bezeichnung der Sony Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen: Sony LIP 1522, LIP1522 Anmerkung: Nur mit dem Playstation 4 Dualshock 4 V1 Controller verwendbar. Dieser ist an den schwarzen Options und Share Tasten erkennbar. Wissenswertes: Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, playstation 2 controller wireless, notebookakku für panasonic, KONSOLEN Sony PlayStation 3 Zubehör |
|  |  |
| |